Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5200 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.27 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRegalable
- RPM Máx.24000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial560 lbf
- Capacidad de carga estática radial270.000 lbf
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTRE-HT-R
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946127686
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación