Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6450 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.41 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRegalable
- RPM Máx.19000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial740 lbf
- Capacidad de carga estática radial370.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTRE-HT-R
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946128829
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación