Motion
FTRY-6.00-SS-R

PCI
FTRY-6.00-SS-R

Rodillo de horquilla bridada - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 2.2500 pulg., ancho del rodillo de 3.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 6.9375 pulg., sellado
Artículo MI #11613167
No. Fabricante FTRY-6.00-SS-R
Precio5,297.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-6.00-SS-R

Rodillo de horquilla bridada - 6.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 2.2500 pulg., ancho del rodillo de 3.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 6.9375 pulg., sellado
Artículo MI #11613167
No. Fabricante FTRY-6.00-SS-R
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
Precio5,297.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    6.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.2500 pulg.
  • Peso
    21.49 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37990 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTRY-SS-R
  • UPC_NO
    841946134189

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-6.00-SS-R FTRY-6.00-SS-R YOKE - FLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo