Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.2560 pulg.
- Diámetro de la brida8.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7200 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo8.0000 pulg.
- Ancho del rodillo4.2500 pulg.
- Peso46.65 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial89040 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-R
- UPC_NO841946133984