Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial1110 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTRY-HT
- UPC_NO841946146960