Motion
53G037
UNO S F LIMPIADOR/DESENGRASANTE DE ALTA RESISTENCIA 20L
Artículo MI #11613641
No. Fabricante 53G037
Precio372.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
UNO S F LIMPIADOR/DESENGRASANTE DE ALTA RESISTENCIA 20L
Artículo MI #11613641
No. Fabricante 53G037
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
Precio372.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 l / 5.2 gal
  • Altura total
    14 pulg.
  • Ancho general
    10 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Concentrado
  • Contenido de alcohol
    0.1%-1%
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpiador/desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    Diluir 40:1
  • Certificación
    CAS, CFIA, LES, NSF, VOC Free
  • Tipo de producto químico
    Acuoso
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Rosa
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    40:1
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Alta concentración
  • Código de armonización
    3402.20.9090
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980207802
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    UNO℮ S
  • Tipos de productos
    Desengrasante limpiador industrial
  • Aroma
    Desmayo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Hormigón, plástico, acero inoxidable, acero, suelos
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980207802

Descripción general

Descripción del fabricante
53G037 UNO S / 20L
  • La tecnología de surfactantes de baja energía limpia a temperaturas más bajas; No inflamable, sin disolventes, sin fosfato, Sin COV; Contiene inhibidores de corrosión para evitar la oxidación rápida; Diluible hasta 40:1; Acción de espuma para un mayor tiempo de contacto; Limpieza de equipos de acero inoxidable en la industria alimentaria; Eliminación de agentes liberadores de moho; Eliminación de aceites y grasas de piezas ferrosas; Limpieza de equipos pesados y vehículos de flota; Uso diluido para la preparación de la superficie antes del recubrimiento o la pintura; Eliminación de fluidos de corte, estampado de aceites y grasa;; La UNO S℮ es un producto altamente concentrado, potente limpiador/desengrasante de espuma que elimina la suciedad y la grasa rápidamente. Ideal para aplicaciones de pulverización manual. Excelente sustituto de limpiadores a base de disolventes. Categoría NSF A1, registro n.o 142608.