Motion
53G168
CB 100 LIMPIADOR NATURAL POTENTE, DESENGRASANTE 208L
Artículo MI #11613659
No. Fabricante 53G168
Precio2,865.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CB 100 LIMPIADOR NATURAL POTENTE, DESENGRASANTE 208L
Artículo MI #11613659
No. Fabricante 53G168
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
Precio2,865.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    208 l / 55 gal
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    22.9 pulg.
  • Peso
    504.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Desengrasante limpiador natural
  • Contenido de alcohol
    1% - 5%
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Limpiador/desengrasante
  • Instrucciones de aplicación
    RTU
  • Certificación
    Sin Voc, NSF, CFIA
  • Tipo de producto químico
    Acuoso
  • Tipo de limpiador
    Líquido
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Mezcla
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • ECCN
    Ear99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Información general
    Biodegradable
  • Código de armonización
    3402.20.9090
  • Uso en interiores y exteriores
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662980368466
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    40°C (104°F)
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Línea de productos
    CB 100™
  • Tipos de productos
    Limpiador/desengrasante natural ultrapotente
  • Aroma
    Manzana verde
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Acero, acero inoxidable
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    662980368466

Descripción general

Descripción del fabricante
53G168 CB 100 / 208L
  • Aroma agradable: sin vapores o vapores agresivos; Elimina los contaminantes que la mayoría de los disolventes no pueden tratar; No inflamable, sin disolventes, sin COV; Listo para usar, no cáustico, no peligroso, sin fosfato y sin butilo; Excelente poder de limpieza a temperatura ambiente; Biodegradable; CB 100™ es una tecnología de limpieza de última generación. Gracias a nuestra fórmula exclusiva Nature Boost, CB 100™ es insuperable en su capacidad para eliminar grasas pesadas, antiagarrotamiento, aceite/grasa quemada, pintura, residuos alimentarios, pastas, lubricantes sólidos, aceite crudo, grafito, proteínas y muchos otros contaminantes industriales difíciles. Compatible con acero y acero inoxidable. Categoría NSF C1, registro n.o 148555.