Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 l / 5.2 gal
- Peso52.9 lb
Detalles
- AplicaciónInhibidor de la corrosión
- ColorAmarillo
- ComposiciónSustancia
- Tipo de contenedorCubeta
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Tecnologías de superficie Walter
- Línea de productosBiocírculo
- TipoLíquido
Descripción general
- No inflamable. No controlado bajo WHMIS; Protege las piezas de acero y los equipos de la oxidación instantánea; sin disolventes, fosfatos ni butilos. Biodegradable; Para usar en: hierro, acero; Añadir a la solución de limpieza y/o agua de aclarado; Usar con cualquier solución de limpieza UNO; Usar a una concentración del 1 % del volumen total de limpiador; Para las familias de limpiadores acuosos STAR y UNO. Proporciona protección adicional contra la corrosión. Está concentrado, contiene ingredientes 100 % activos y no contiene espuma.