Motion
C5-10V4-30-09
Clasificación C, ángulo 10 , ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #11615170
No. Fabricante C5-10V4-30-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ángulo 10 , ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #11615170
No. Fabricante C5-10V4-30-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10
  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    16.69 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    41 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    41 pulg.
  • Peso
    56.18 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-10V4-30-09 CONJUNTO COMPLETO DE POLEA GUÍA

También puede gustarle