Motion
310PF10528S
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 10.0000 pulg., capacidad de carga de 4100 lb
Artículo MI #11631830
No. Fabricante 310PF10528S
Precio388.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 10.0000 pulg., capacidad de carga de 4100 lb
Artículo MI #11631830
No. Fabricante 310PF10528S
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
Su precio$388.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    11.5000 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Radio giratorio
    7.2500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de rueda
    Giro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    4100 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    310
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Color de la rueda
    Banda amarilla sobre núcleo de hierro fundido negro
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PF - Poliuretano (núcleo de hierro fundido HD)

Descripción general

Descripción del fabricante
310PF10528S 10X3 RUEDECILLA DE URA POLI 102

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron