Motion
UCTX08-108D1

NTN
UCTX08-108D1

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio medio
Artículo MI #11644782
No. Fabricante UCTX08-108D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCTX08-108D1

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio medio
Artículo MI #11644782
No. Fabricante UCTX08-108D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    4.0156 pulg., 102.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.9375 pulg.; 49.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.1562 pulg., 29.0 mm
  • Altura total
    117 mm
  • Longitud total
    144 mm
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    TX08D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTX08-108D1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX08-108D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTX08-108D1 BU COMPLETO SERVICIO MEDIO
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
Los clientes también compraron