Motion
135816
135816
Artículo MI #11650378
No. Fabricante 135816
Precio35.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
135816
Artículo MI #11650378
No. Fabricante 135816
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
Precio35.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    18 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de acero, manipulación de metales, procesamiento de alimentos
  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    PROTECTOR DE BRAZO DE TUBO WHIZARD Z40 AZUL 18 PULGADAS
  • Código de armonización
    6117809540
  • Capacidad de lavado
    Retire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
  • Número de catálogo del fabricante
    135816
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Línea de productos
    Mangas resistentes a cortes
  • Tipo de protección
    Mangas resistentes a cortes
  • UPC_NO
    43551065418

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR DE BRAZO DE TUBO 135816 WHIZARD Z40 AZUL 18
  • PARTE SUPERIOR ANCHA ESTÁNDAR CON CLIP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"