Motion
627-2RZTN9/HC5C3LTF2

SKF
627-2RZTN9/HC5C3LTF2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #11652730
No. Fabricante 627-2RZTN9/HC5C3LTF2
Precio134.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
627-2RZTN9/HC5C3LTF2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #11652730
No. Fabricante 627-2RZTN9/HC5C3LTF2
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
Precio134.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    627-2RZTN9/HC5C3LTF2
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 627-2RZTN9/HC5C3LTF2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 7 mm, orificio recto, sello único y blindaje único, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm, diseñado para maquinaria pequeña.
  • Número de catálogo del fabricante
    627-2RZTN9/HC5C3LTF2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    776 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    308 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    627
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571533346

Descripción general

Descripción del fabricante
627-2RZTN9/HC5C3LTF2
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera