Motion
HE-1660
Camión con plataforma de gama alta, 16" x 60"
Artículo MI #11655375
No. Fabricante HE-1660
Precio1,166.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión con plataforma de gama alta, 16" x 60"
Artículo MI #11655375
No. Fabricante HE-1660
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
Precio1,166.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    58 pulg.
  • Longitud total
    63 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    16 pulg.
  • Peso del envío
    115 lb
  • Peso
    115 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 y 5 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN PLATAFORMA DE GAMA ALTA HE-1660, 16\
  • Estantes de acero calibre 12
  • Diseño de seis ruedas para una fácil maniobrabilidad y radio de giro cero
  • Ruedas giratorias 4 y rígidas 2
  • Ruedas de poliuretano sin marcas
  • 2 Manos de tubo extraíbles que se extienden 48 por encima de la cubierta
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"