Motion
IBCS-5252

LITTLE GIANT
IBCS-5252

Soporte IBC totalmente soldado, fijo, 52" x 52"
Artículo MI #11655393
No. Fabricante IBCS-5252
Precio1,083.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
IBCS-5252

Soporte IBC totalmente soldado, fijo, 52" x 52"
Artículo MI #11655393
No. Fabricante IBCS-5252
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
Precio1,083.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    52 x 52 x 34 pulg.
  • Altura
    35.5 pulg.
  • Longitud
    52 pulg.
  • Peso
    163 lb
  • Ancho
    52 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
IBCS-5252 SOPORTE IBC TOTALMENTE SOLDADO, 52\
  • Construcción totalmente soldada
  • Compatible con la mayoría de contenedores IBC estándar
  • Cubierta de acero calibre 12
  • Altura de la cubierta: 34"
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good