Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro22 x 39 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria9 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud39 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior39 pulg.
- Anchura exterior22 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total39 pulg.
- Ancho general22 pulg.
- Altura del labio del estanteLavado
- Peso90 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de instrumentos móviles
- Material de rueda giratoriaNeumático
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- MaterialAcero
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de instrumentos móviles
- Capacidad de peso1,000 lb
Descripción general
- Este carro de carga acolchada es ideal para transportar equipos delicados o dispositivos sensibles. El estante superior de composite de madera no conductora y con aislamiento acústico tiene un parachoques antimarcas de perímetro completo para proteger las paredes y los muebles. Tanto el estante superior como el inferior están cubiertos con una superficie de vinilo antideslizante. El estante superior mide 22" de ancho x 36" de largo x 35" de alto. El estante inferior mide 21-3/4" de ancho x 29" de largo. Acabado gris con recubrimiento en polvo. Estante superior compuesto de madera no conductora y con aislamiento acústico. 1,000 lb. Capacidad general. 9Ruedas neumáticas de in