Motion
WSJ2-3072-36

LITTLE GIANT
WSJ2-3072-36

Mesas de trabajo de acero soldado con partes superiores de bloque de carnicero, 30" x 72", 3000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657218
No. Fabricante WSJ2-3072-36
Precio1,865.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
WSJ2-3072-36

Mesas de trabajo de acero soldado con partes superiores de bloque de carnicero, 30" x 72", 3000 lb. Capacidad
Artículo MI #11657218
No. Fabricante WSJ2-3072-36
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
Precio1,865.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Peso
    202 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    36 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante inferior
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WSJ2-3072-36 BANCOS DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 3
  • Capacidad de carga de 3000 lb
  • Parte superior de bloques de carnicero de 13/4"
  • La parte superior reemplazable está atornillada a unmarco soldado
  • Refuerzos en esquina para refuerzo adicional
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 11/2" x 11/2" x 3/16"
  • Altura de la superficie de trabajo: 373/4"
  • Estante inferior con reborde alto de 3" en la parte trasera
  • Espacio libre en estante: 203/4"
  • Las almohadillas tienen un orificio de 5/8" para su montaje en el suelo
  • Construcción soldada
  • Fabricado en EE. UU.