Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio60 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- Longitud total41 mm
- Peso0.82 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo165 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-060
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible100 kN/lbs
- UPC_NO842058103032
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.