Motion
7003-130
CONJUNTO DE BLOQUEO 130 X 180 7003
Artículo MI #11658663
No. Fabricante 7003-130
Price$1,127.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 130 X 180 7003
Artículo MI #11658663
No. Fabricante 7003-130
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
Price$1,127.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro mín. del orificio
    130 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Longitud total
    64 mm
  • Peso
    4.6 kg

Details

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    170 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7003-130
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    350 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058103148

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7003-130 130 X 180 7003
  • El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
  • Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo