Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio180 mm
- Exterior Diámetro235 mm
- Longitud total78 mm
- Peso8.2 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo130 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7003-180
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible500 kN/lbs
- UPC_NO842058103193
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.