Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mín. del orificio260 mm
- Exterior Diámetro235 mm
- Peso15.5 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7003-260
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058103247
Descripción general
- El diseño de dos piezas con hendidura y cono simple y sin brida se puede empotrar completamente dentro del cubo de un componente.
- Posición axial del componente no fija y puede moverse durante la instalación.