Motion
7006-220
Casquillos sin llave - 220 mm D.I., 285 mm D.E.
Artículo MI #11658806
No. Fabricante 7006-220
Precio2,005.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 220 mm D.I., 285 mm D.E.
Artículo MI #11658806
No. Fabricante 7006-220
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
Precio2,005.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    285 mm
  • Longitud total
    91 mm
  • Peso
    14.4 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    111 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7006-220
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    889 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058105456

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPOSITIVO DE BLOQUEO 7006-220 220 X 285 7006 K
  • El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron