Especificaciones
Dimensiones
- Peso11.91 kg
Detalles
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Número de catálogo del fabricante7006-5.4375
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- UPC_NO842058105906
Descripción general
- El diseño de dos piezas con un solo cono tiene una brida para colocar el componente en el eje para mantener la posición axial durante el montaje.