Especificaciones
Dimensions
- Diámetro mín. del orificio70 mm
- Outside Diameter110 mm
- Longitud total72 mm
- Peso2.5 kg
Details
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Presión de la superficie del cubo80 N/mm
- Número de catálogo del fabricante7007-070
- Tipos de productosCasquillos sin llave
- Fuerza axial transmisible131 kN/lbs
- UPC_NO842058106163
Descripción general
Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO 7007-070 70 X 110 7007
- Diseño de dos piezas similar al conjunto de bloqueo RfN 7006, pero extendido con presiones más bajas del eje y el cubo.