Motion
37530540
Rango de 0" a 8", graduación de 0.001", 0.1" por revolución, calibrador de cuadrante; superficie blanca, longitud de mordaza de 1.97", precisión de hasta 0.0015", certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664069
No. Fabricante 37530540
Precio209.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 8", graduación de 0.001", 0.1" por revolución, calibrador de cuadrante; superficie blanca, longitud de mordaza de 1.97", precisión de hasta 0.0015", certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664069
No. Fabricante 37530540

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio209.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.9700 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    8 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37530540 37530540 0-8" .001 SPI XTRA WHT