Motion
37530607
Rango de 0" a 6", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara verde, Longitud de mordaza de 1.57", Preciso hasta 0.0010", Certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664074
No. Fabricante 37530607
Precio160.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 6", Graduación de 0.001", 0.1" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara verde, Longitud de mordaza de 1.57", Preciso hasta 0.0010", Certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664074
No. Fabricante 37530607

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio160.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5700 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Color de marcación
    Verde
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37530607 37530607 0-6" .001 GRN SPI XTRA