Motion
37544020
8 Piezas, Rango de Medición de 0mm a 0.5mm , Diam de Dial 32mm , Lectura 0-25-0 de Dial, Kit de Indicador de Prueba de Dial Blanco 0.013mm Precisión, Longitud de Punto de Contacto 17.3mm , Diam de Bola 2mm , Graduación de Dial 0.01mm
Artículo MI #11664114
No. Fabricante 37544020
Precio249.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 Piezas, Rango de Medición de 0mm a 0.5mm , Diam de Dial 32mm , Lectura 0-25-0 de Dial, Kit de Indicador de Prueba de Dial Blanco 0.013mm Precisión, Longitud de Punto de Contacto 17.3mm , Diam de Bola 2mm , Graduación de Dial 0.01mm
Artículo MI #11664114
No. Fabricante 37544020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio249.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del punto de contacto
    17.30 mm
  • Diámetro del dial
    32.00 mm
  • Lectura de marcación
    0-25-0
  • Diámetro
    2.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0130 mm
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.0100 mm
  • Tipo de kit
    Indicador de prueba de marcación
  • Medición máxima
    0.50 mm
  • Número de piezas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
37544020 37544020 8PC .5X.01MM SPI HORIZ