Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del indicador2.1100 pulg.
- Graduación0.0001 pulg.
- Longitud máx. de la varilla de extensión4.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla0.4800 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste0.2750 pulg.
Detalles
- Precisión0.000160 pulg.
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Medición máxima0.3500 pulg.
- Medición mínima0.2750 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de varillas de extensión1
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- TipoAgujero
Descripción general
- Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
- Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.