Motion
37882776
1.6 a 2", 3.88" de profundidad, calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.0002", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664241
No. Fabricante 37882776
Precio1,519.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.6 a 2", 3.88" de profundidad, calibre de orificio electrónico con empuñadura de pistola; precisión de hasta 0.0002", resolución de 0.0001", incluye indicador
Artículo MI #11664241
No. Fabricante 37882776

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,519.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000100 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Salida de datos
    No
  • Profundidad del calibre
    3.8800 pulg.
  • Incluye indicador
    Sí
  • Material
    Carburo (cabezales de 3 puntos)
  • Medición máxima
    2.0000 pulg.
  • Medición mínima
    1.6000 pulg.
  • Tipo
    Manómetro de calibre electrónico con empuñadura de pistola
  • Con accesorios
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
37882776 37882776 1.6-2" .00005 ELEC PG
  • Los calibres de orificio de empuñadura de pistola proporcionan una medición rápida y precisa con una sola mano en un entorno de producción.