Motion
38169629
De 1 a 2", IP54, dedal de parada de trinquete, micrómetro de disco electrónico; precisión de 0.0002", disco de 0.79", resolución de 0.00005", diámetro del husillo de 0.31", cara de acero, certificación de trazabilidad NIST incluida
Artículo MI #11664292
No. Fabricante 38169629
Precio506.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 1 a 2", IP54, dedal de parada de trinquete, micrómetro de disco electrónico; precisión de 0.0002", disco de 0.79", resolución de 0.00005", diámetro del husillo de 0.31", cara de acero, certificación de trazabilidad NIST incluida
Artículo MI #11664292
No. Fabricante 38169629

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio506.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    0.7900 pulg.
  • Grosor del borde del disco
    0.0280 pulg.
  • Resolución
    0.000050 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.3100 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.7600 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00020 pulg.
  • Tipo de yunque
    Disco
  • Tipo de batería
    LR44
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    2.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Acero
  • Medición mínima
    1.0000 pulg.
  • Tipo de operación
    Electrónica
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP54

Descripción general

Descripción del fabricante
38169629 38169629 1-2"/25-50MM SPI ELEC