Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máx. de la varilla de extensión4.0000 pulg.
- Resolución0.000050 pulg.
- Diámetro del anillo de ajuste0.2750 pulg.
Detalles
- Precisión0.00016 pulg.
- Tipo de bateríaLR44
- Salida de datosUSB
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Medición máxima0.3500 pulg.
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0.2750 pulg.
- Número de puntos de contacto3
- Número de anillos de ajuste incluidos1
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP65