Motion
05696752
Portaherramientas de torneado intercambiable de desprendimiento negativo derecho - Ángulo de ataque de 5° 6" OAL, Mango de 1" x 1", Utiliza CN..43. Plaquitas, portaherramientas MCLN, Series Multi-Option
Artículo MI #11667051
No. Fabricante 05696752
Precio232.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas de torneado intercambiable de desprendimiento negativo derecho - Ángulo de ataque de 5° 6" OAL, Mango de 1" x 1", Utiliza CN..43. Plaquitas, portaherramientas MCLN, Series Multi-Option
Artículo MI #11667051
No. Fabricante 05696752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio232.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Parte posterior de la barra hasta el borde de corte
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1.2000 pulg.
  • Insertar círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Ángulo de ataque
    5
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Manipulación
    Para diestros
  • Insertar compensación
    CN..43.
  • Insertar método de retención
    Tornillo o abrazadera
  • Rastrillo
    Negativo
  • Serie
    Multiopción
  • Material del portaherramientas
    Acero
  • Estilo de portaherramientas
    LCNM

Descripción general

Descripción del fabricante
05696752 DESPRENDIMIENTO NEGATIVO DE MANO DERECHA