Motion
66694100
#11 135° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado TiN, Corte a derechas, Canal en espiral, Mango recto, 3-1/2" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11667190
No. Fabricante 66694100
Precio11.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#11 135° Broca de trabajo de acero de alta velocidad - Acabado TiN, Corte a derechas, Canal en espiral, Mango recto, 3-1/2" OAL, Punta dividida
Artículo MI #11667190
No. Fabricante 66694100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.1910 pulg.
  • Longitud del canal
    2-5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1910 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Trabajo pesado
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
66694100 #11 135 GRADOS; ACERO DE ALTA VELOCIDAD
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.