Especificaciones
Dimensiones
- ContenidoCortador de 1 anular
- Diámetro de la fresa1-5/16 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Profundidad de corte2 pulg.
- Longitud total2 pulg.
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Estuche incluidoNo
- CompensaciónDWAC02000
- País de origenChina
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas1
- Equipo de seguridad recomendadoGafas y guantes de seguridad
- Borde reafilableNo
Descripción general
- Construcción duradera - Hecho de acero de alta velocidad para durabilidad y vida útil
- Corte rápido, eficiente y suave: los dientes rectificados de precisión reducen la vibración, cortan rápidamente y cortan limpios
- Diseñado para una expulsión de virutas rápida óptima: la geometría de canal optimizada permite la expulsión de virutas del orificio al taladrar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación