Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja12 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.12 pulg.
- Contenido1 cuchilla
- Peso de la herramienta2.74 lb
Detalles
- Material de la hojaDiamante
- Para su uso enHormigón / Bloque / Ladrillo
- RPM Máx.6300
- Tipo de bordeSegmentado
- Establecer o IndividualPersona
Descripción general
- Hasta 3X de mayor duración en aplicaciones de corte de mampostería.** Utilice menos ruedas con segmentos altos de diamante* diseñados para una nitidez duradera.
- Corte rápido y eficiente. Acción de corte agresiva con un diseño Turbo segmentado que ofrece altas tasas de evacuación.
- Duradero De Design.TM Ayuda a reducir la temperatura y minimizar la distorsión con ventilaciones de refrigeración integradas en el núcleo de acero de alta resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación