Motion
DW47447

DEWALT
DW47447

Hoja de diamante segmentada para asfalto XP7
Artículo MI #11667586
No. Fabricante DW47447
Precio582.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW47447

Hoja de diamante segmentada para asfalto XP7
Artículo MI #11667586
No. Fabricante DW47447
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
Precio582.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.125 pulg.
  • Contenido
    1 cuchilla
  • Peso de la herramienta
    4.18 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Para su uso en
    Asfalto/hormigón verde
  • RPM Máx.
    5400
  • Tipo de borde
    Segmentado
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
DW47447 14IN SEGMENTADO XP7 ASFALTO
  • Mejore la eficiencia de corte en asfalto y hormigón verde. Aumente la durabilidad con segmentos soldados con láser que ofrecen protección contra cortes bajos. Aumente los pies lineales cortando con una matriz de metal reforzado que envuelve los diamantes de forma segura*.
  • Optimizado para cortes rápidos en materiales abrasivos. Obtenga altas tasas de eliminación de diamantes afilados densamente empaquetados*.
  • Cortes rectos a altas velocidades. Ofrece cortes precisos de forma fiable en sierras de alta velocidad y sierras de empuje de hasta 65 CV.

También puede gustarle

Los clientes también compraron