Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0,625 pulg.
- Diámetro de la hoja10 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.048 pulg.
- Contenido1 cuchilla
- Peso de la herramienta1.92 lb
Detalles
- AplicaciónMosaico
- Material de la hojaDiamante
- RPM Máx.6000
- Tipo de bordeContinuo
- Establecer o IndividualPersona
- UPC_NO885911741835
Descripción general
Descripción del fabricante
DW47057 10IN NEUMÁTICO CONTINUO XP7
- Cortes precisos con mínimo bamboleo. Logre cortes impecables con un cubo reforzado soldado al núcleo para la estabilidad de la cuchilla.
- Corte rápido y exacto. Reduce las roturas y consigue cortes rectos de la mejor calidad con un borde exterior ultrafino.
- Acabado superior. Mantén el borde más fino con una mezcla patentada de diamantes finos de alta pureza*.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación