Motion
DCST972X1

DEWALT
DCST972X1

60V MAX* 17 pulg. Kit de recortadora de cadena con capacidad para accesorio sin escobillas
Artículo MI #11667593
No. Fabricante DCST972X1
Precio461.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCST972X1

60V MAX* 17 pulg. Kit de recortadora de cadena con capacidad para accesorio sin escobillas
Artículo MI #11667593
No. Fabricante DCST972X1
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
Precio461.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    3 amperios hora
  • Contenido
    (1) 0.080 líneas previamente enrolladas en carrete, (1) asa auxiliar y protector, (1) cargador, (1) recortadora de cadena DCST972 , (1) batería FLEXVOLT DCB609 (3.0Ah en modo 60V MAX*)
  • Ancho de corte
    15 pulg.
  • Ajuste de altura
  • Diámetro de la línea
    0,080 pulg.
  • Altura mínima del mango
    35 pulg.
  • Peso
    9.6 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    60
  • Certificación CSA
    No
  • Capaz de bordeador
  • Listado ETL
    No
  • Tipo de fuente
    Bulto
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo.Negro
  • Tipo de combustible
    Alimentado por batería
  • Material del mango
    Plástico
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas y guantes de seguridad
  • Resistente al óxido
  • Estilo de eje
    Recto
  • Recuento de líneas de recortadora
    Doble
  • Listado por UL
  • UPC_NO
    885911716307
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA COMPATIBLE CON DCST972X1 60V ACOPLAMIENTOS
  • ALTA ADAPTABILIDAD: capacidad de acoplamiento universal DEWALT para aceptar piezas de herramientas adicionales
  • FUNCIONAMIENTO FLEXIBLE: 15 pulg./17 pulg. de espacio ajustable con 0.080 pulg. de línea doble (también funciona con DEWALT 0.095 pulg. de línea)
  • PISCINA DE CARGA RÁPIDA para un reenrollado cómodo y eficiente

Los clientes también compraron