Motion
DCF903B

DEWALT
DCF903B

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - 3/8 pulg. Tamaño de la unidad, sí
Artículo MI #11667611
No. Fabricante DCF903B
Precio217.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCF903B

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - 3/8 pulg. Tamaño de la unidad, sí
Artículo MI #11667611
No. Fabricante DCF903B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio217.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    12 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Interruptor basculante de marcha atrás hacia adelante
    Sí
  • Tasa de impacto
    3250
  • Material
    Plástico
  • RPM Máx.
    2850
  • Velocidad máxima
    2850 rpm
  • Par máximo
    400 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911716987
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCF903B 12V MÁX 3/8" LLAVE DE IMPACTO DESNUDA
  • HERRAMIENTA MULTIUSO: Par de apriete máximo de 250 ft-lbs y par de ruptura máximo de 400 ft-lbs para uso en una amplia variedad de aplicaciones automotrices ACCESO A ÁREAS DE VISTA: Tamaño compacto para trabajar en espacios de difícil acceso RESISTENTE A LOS DAÑOS: La carcasa de nailon relleno de vidrio resiste los efectos de químicos y solventes automotrices agresivos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"