Motion
DCF901B

DEWALT
DCF901B

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - 1/2 pulg. Tamaño de la unidad, sí
Artículo MI #11667615
No. Fabricante DCF901B
Precio217.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCF901B

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - 1/2 pulg. Tamaño de la unidad, sí
Artículo MI #11667615
No. Fabricante DCF901B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio217.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    12 V
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Interruptor basculante de marcha atrás hacia adelante
    Sí
  • Tasa de impacto
    3250
  • Material
    Plástico
  • RPM Máx.
    2850
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Par máximo
    400 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911747011
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCF901B 12V MÁX. LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" (HERRAMIENTA
  • HERRAMIENTA MULTIUSO: Par de apriete máximo de 250 ft-lbs y par de ruptura máximo de 400 ft-lbs para uso en una amplia variedad de aplicaciones automotrices ACCESO A ÁREAS DE VISTA: Tamaño compacto para trabajar en espacios de difícil acceso RESISTENTE A LOS DAÑOS: La carcasa de nailon relleno de vidrio resiste los efectos de químicos y solventes automotrices agresivos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"