Motion
DCH172D2

DEWALT
DCH172D2

ATOMIC 20V MAX* 5/8 pulg. Kit de martillo giratorio inalámbrico sin escobillas SDS Plus
Artículo MI #11667622
No. Fabricante DCH172D2
Precio488.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCH172D2

ATOMIC 20V MAX* 5/8 pulg. Kit de martillo giratorio inalámbrico sin escobillas SDS Plus
Artículo MI #11667622
No. Fabricante DCH172D2
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
Precio488.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    .625
  • Contenido
    (2) DCB203 20V baterías MAX* 2Ah , 360° asa lateral, gancho para cinturón, cargador DCB112 , varilla de profundidad, caja del kit, martillo giratorio DCH172
  • Longitud
    11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.4 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    2
  • Tensión de la batería
    20
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    Sí
  • Tipo de plato de garras
    Sin llave, SDS-plus
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Anilla D
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Energía de impacto
    1.4 julios
  • Incluye
    Mango lateral
  • RPM Máx.
    1060
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Par inverso
    Sí
  • Velocidad
    1100 chorros por minuto
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911709316
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 2 años/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCH172D2 20V HAMM ULTRACOMPACTO MÁX. 5/8"
  • 1.4 julios de energía de impacto para una perforación rápida en hormigón
  • El diseño ligero hace que esta herramienta sea ideal para colgar varillas, moldear concreto, montar bandejas portacables y montantes, montar abrazaderas y soportes, y montar barandillas.
  • Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana para un rendimiento y un tiempo de funcionamiento eficientes

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"