Motion
DCB609G FLEXVOLT RESISTENTE AL ACEITE 9AH BATE

DEWALT
DCB609G FLEXVOLT OIL-RESISTANT 9AH BATTE

20V/60V MAX* FLEXVOLT(R) Batería resistente al aceite 9.0Ah**
Artículo MI #11667627
No. Fabricante DCB609G FLEXVOLT OIL-RESISTANT 9AH BATTE
Precio450.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB609G FLEXVOLT OIL-RESISTANT 9AH BATTE

20V/60V MAX* FLEXVOLT(R) Batería resistente al aceite 9.0Ah**
Artículo MI #11667627
No. Fabricante DCB609G FLEXVOLT OIL-RESISTANT 9AH BATTE
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
Su precio$450.52/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Hora de amperaje
    9
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    60 V
  • Cargador incluido
    No
  • Color
    Amarillo/negro
  • Compensación
    Herramientas 20V MAX* o 60V MAX*
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Accesorios incluidos
    No se incluye ningún caso
  • Número de baterías
    1
  • Recargable
    Sí
  • UPC_NO
    885911756600
  • Garantía
    Garantía limitada de 2 años/Contrato de servicio gratuito de 2 años/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB609G FLEXVOLT RESISTENTE AL ACEITE 9AH BATE
  • MAXIMICE EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO de las herramientas 20V MAX* o utilícelas con herramientas 60V MAX* de alto rendimiento
  • ESTADO DE CARGA FÁCILMENTE VISIBLE con indicador del indicador del nivel de combustible 3-LED
  • COMPATIBLE EN GRAN MEDIDA: La batería versátil se puede utilizar con todas las herramientas y cargadores DEWALT y Mac Tools 20V MAX*.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"