Motion
DCPH820B  20V SEPARADOR DE POSTES DEWALT B

DEWALT
DCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B

Cortasetos de poste 20V MAX*
Artículo MI #11667783
No. Fabricante DCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B
Precio236.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B

Cortasetos de poste 20V MAX*
Artículo MI #11667783
No. Fabricante DCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B
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
Precio236.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    22 pulg.
  • Tiempo de carga
    1 hora
  • Contenido
    1 - Funda de la hoja, 1- Extremo posterior del polo, 1- Correa para hombro, 1 - Cabezal de recorte de cobertura
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Color
    Amarillo/negro
  • Certificación CSA
    No
  • Acción de corte
    Doble
  • Capacidad de corte
    1 pulg.
  • Listado ETL
    No
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de producto
    Cortasetos
  • Recargable
    Sí
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas y guantes de seguridad
  • Resistente al óxido
    No
  • Listado por UL
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCPH820B 20V SEPARADOR DE POSTES DEWALT B
  • La cabeza articulada de 7 posiciones y 180⁰ ofrece ángulos de corte personalizados para coberturas de cualquier forma y tamaño
  • Capacidad de corte de 1 pulg. para un rendimiento de corte superior
  • Hasta 12 pies Alcance MÁX.

También puede gustarle

Los clientes también compraron