Motion
00574293

Made in USA
00574293

Cubierta de nuez angular de grado extragrueso; grano 8 a 12 , dureza máx. 4 , bolsa de 50 lb
Artículo MI #11669990
No. Fabricante 00574293
Precio30.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00574293

Cubierta de nuez angular de grado extragrueso; grano 8 a 12 , dureza máx. 4 , bolsa de 50 lb
Artículo MI #11669990
No. Fabricante 00574293

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    50 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Bolsa
  • Grado
    Extra grueso
  • Material
    Cáscara de nuez
  • Grit máximo
    12
  • Máxima dureza
    4
  • Grit mínimo
    8
  • Dureza mínima
    3
  • Forma
    Angular

Descripción general

Descripción del fabricante
00574293 00574293 50 LLAVE PARA TUERCAS 8-
  • Los materiales abrasivos angulares limpian los metales más blandos más rápido penetrando más profundamente y se utilizan para perfilar superficies agresivas, eliminar pintura, epoxi y otros recubrimientos. La cubierta de nogal es un medio de forma angular para limpiar metales blandos como el aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"