Motion
01381110

Made in USA
01381110

6mm Hexagonal, Mango en T, Llave Hexagonal;12" OAL, Acero Chromalloy, Sistema métrico de medición
Artículo MI #11671504
No. Fabricante 01381110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01381110

6mm Hexagonal, Mango en T, Llave Hexagonal;12" OAL, Acero Chromalloy, Sistema métrico de medición
Artículo MI #11671504
No. Fabricante 01381110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    6.00 mm
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Rango de longitud total
    10in; más de 10 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Mango en T
  • Color
    Azul, Dorado
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero Chromalloy
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
01381110 01381110 6MM X 12" SOPORTE LG BT
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.