Motion
01381128

Made in USA
01381128

8mm Hexagonal, Mango en T, Llave Hexagonal;12" OAL, Acero Chromalloy, Sistema métrico de medición
Artículo MI #11671505
No. Fabricante 01381128
Precio57.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01381128

8mm Hexagonal, Mango en T, Llave Hexagonal;12" OAL, Acero Chromalloy, Sistema métrico de medición
Artículo MI #11671505
No. Fabricante 01381128

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    8.00 mm
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Rango de longitud total
    10in; más de 10 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Mango en T
  • Color
    Azul, Dorado
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero Chromalloy
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
01381128 01381128 8MM X 12" SOPORTE LG BT
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.