Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad de tamaño de sujetador3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm
- Compensación de tamaño máx. de sujetador10 mm
- Tamaño mín. del sujetador Comp3 mm
Detalles
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Tipo de sujetadorTornillo de cabeza hueca
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales3
- Número de piezas6
- Tipo de mangoRecto
- Material de la unidad de almacenamientoMadera
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.