Motion
01587583

Made in USA
01587583

Tornillo de 5/8-11/16 pulg., 0.67 pulg. de D.I. x 0.825 pulg. de D.E., Arandela de triple onda de acero inoxidable grado 17-7 PH-A; 0.02 pulg. de grosor, 0.13 pulg. de altura general, 0.018 pulg. de desviación
Artículo MI #11671667
No. Fabricante 01587583
Precio17.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01587583

Tornillo de 5/8-11/16 pulg., 0.67 pulg. de D.I. x 0.825 pulg. de D.E., Arandela de triple onda de acero inoxidable grado 17-7 PH-A; 0.02 pulg. de grosor, 0.13 pulg. de altura general, 0.018 pulg. de desviación
Artículo MI #11671667
No. Fabricante 01587583

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.0180 pulg.
  • Diámetro interior
    0.670 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.825 pulg.
  • Altura total
    0.130 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8-11/16
  • Grosor
    0.020 pulg.

Detalles

  • Cargar en plano
    33.20 lb
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    17-7 PH-A
  • Tipo
    Arandela de triple onda

Descripción general

Descripción del fabricante
01587583 01587583 5/8-11/16" 17-7SS 10PK
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
  • Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.