Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.0050 pulg.
- Diámetro interior0.221 pulg.
- Diámetro exterior0.375 pulg.
- Altura total0.047 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.012 pulg.
Detalles
- Cargar en plano30.73 lb
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del material1074-1095
- TipoArandela de triple onda
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.
- Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.