Motion
01587674

Made in USA
01587674

Tornillo de 7/16 pulg., 0.474 pulg. de D.I. x 0.815 pulg. de D.E., Arandela de triple onda de acero elástico grado 1074-1095 ; 0.02 pulg. de grosor, 0.07 pulg. de altura general, 0.014 pulg. de desviación, 88.22 lb en desviación
Artículo MI #11671676
No. Fabricante 01587674
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01587674

Tornillo de 7/16 pulg., 0.474 pulg. de D.I. x 0.815 pulg. de D.E., Arandela de triple onda de acero elástico grado 1074-1095 ; 0.02 pulg. de grosor, 0.07 pulg. de altura general, 0.014 pulg. de desviación, 88.22 lb en desviación
Artículo MI #11671676
No. Fabricante 01587674

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.0140 pulg.
  • Diámetro interior
    0.474 pulg.
  • Carga en desviación
    88.22 lb
  • Diámetro exterior
    0.815 pulg.
  • Altura total
    0.070 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    7/16
  • Grosor
    0.020 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    1074-1095
  • Tipo
    Arandela de triple onda

Descripción general

Descripción del fabricante
01587674 01587674 7/16" SPRING STL 50/PK
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.
  • Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.